105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)12 材質 寸法A(mm)5.61 寸法t(mm)(最小)1.65 寸法r(mm)(最小)0.25 表面処理亜鉛黒 頭部形状ボタン 寸法K(mm)3.3 穴の形状ヘックスローブ穴 ドライブサイズT30 寸法dk(Φmm)10.5 寸法da(Φmm)(最大)6.8
1箱(500個)
17,980 税込19,778
10日以内出荷



1パック(8個)ほか
529 税込582
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


種別全ねじ 材質SWCH 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目
1個
特価
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム 材質(本体)鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。 [[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。
用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9 ねじピッチ1 寸法d(mm)6.5<tol>-0.020~+0.007</tol> 寸法L1(mm)4 1袋入数(個)1 寸法t(mm)2 寸法e(mm)0.5 寸法D1(mm)10 寸法L2(mm)12 ねじ規格並目 寸法L3(mm)8 寸法M(mm)M6 適合レンチSKX-25 ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
1個
449 税込494
4日以内出荷

1箱(200個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(120個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(120個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1箱(1500個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状スリムヘッド 穴の形状TRX
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ 材質鉄(三価クロメート) 穴の形状6ロブ 表面処理三価クロメート 仕様スプリング、丸ワッシャー付 強度区分4.8
1セット(35本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 寸法A(mm)3 表面処理3価ホワイト B(°)50 強度区分4
1箱(600個)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 穴の形状ヘックスローブ穴 ねじの呼びM6
1パック(10個)ほか
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 頭部形状 材質 穴の形状TRX 表面処理ユニクロ ドライブサイズT30 寸法d(mm)(最大)5.97/(最小)5.82 寸法K(mm)3.4 寸法dk(Φmm)12
1箱(170個)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(120個)ほか
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)