578件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(6本)ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ 材質 呼び寸法W3/8 山数16 表面処理ユニクロメッキ ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(39個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。 ねじの呼びM5 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約390(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)23 太さ(mm)5.0
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

材質 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(17個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパ W32 16本入
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番110-9620 材質スチール・ユニクロ 寸法L(mm)32 寸法d(mm)3.8 頭部径(Φmm)8.2
1パック(16本)
129 税込142
当日出荷

1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価
RoHS
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 トラスコ品番436-2770 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)80 ねじ径内:W3/8 ねじ長さ(mm)内:18 ドリル径(Φmm)18 ねじ径(mm)内:W3/8 外径(Φmm)16 穿孔長(mm)80 長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7 短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂量(cm3)(必要)11
1本
639 税込703
当日出荷

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウィット
1パック(50個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1047 材質スチール 長さ(mm)1000 ねじ径3/8 表面処理電着塗装
1束(50本)
64,386 税込70,825
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1037 材質スチール 長さ(mm)1000 ねじ径3/8 表面処理電着塗装
1束(50本)
64,386 税込70,825
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1039 材質スチール 長さ(mm)2000 ねじ径3/8 表面処理電着塗装
1束(25本)
64,386 税込70,825
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1049 材質スチール 長さ(mm)2000 ねじ径3/8 表面処理電着塗装
1束(25本)
64,386 税込70,825
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入)
ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1036 材質スチール 高さ(mm)15.5 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)16.7
1箱(250個)
53,057 税込58,363
翌々日出荷

1箱(200個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入)
ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1041 材質スチール 高さ(mm)15.5 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)16.7
1箱(250個)
53,057 税込58,363
翌々日出荷

材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 先端形状ギザ歯 頭部形状六角穴付き
1箱(100個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 先端形状ギザ歯 頭部形状六角穴付き
1箱(100個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理塗装グリーン・下地3カW
1箱(150本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウイット
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類ウイット(インチ)
1袋(20本)ほか
619 税込681
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(10個)
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類ウイット
1パック(4本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) サイズW3/8" 高さ(mm)30 山数16 入数10個
1袋
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(28個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(6個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 十字穴番号2 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 寸法a(mm)(最大)6.9 寸法S(mm)10 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)(最小)11.05 寸法D1(mm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)(最大)11.5 寸法K(mm)4
1箱(400個)ほか
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) サイズW3/8" 高さ(mm)40 山数16 入数10個
1袋
1,290 税込1,419
翌日出荷

羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき
1袋(10個)
189 税込208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) サイズW3/8" 高さ(mm)50 山数16 入数10個
1袋
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ドブめっき 頭部形状六角 ねじ山種類ウイット(インチ)
1袋(20本)
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理3価ホワイト 種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
1箱(150個)ほか
6,098 税込6,708
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)