材質銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地(または標準)
材質銅(CU)
呼び5.5×9.5×1
ねじの呼びM5.5
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。
M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、
M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
ねじ径M4
全長(mm)50+10(ネジ部)
材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
太さ(mm)Φ8
1本
¥259
税込¥285
3日以内出荷
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。
M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
プラスドライバーで締め付けできます。
材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
抵抗が小さいアース端子です。
用途キュービクル盤・配電盤・分電盤・制御盤等
材質TCu、SS41
部品名称ターミナル、ブラケット
表面処理Cu
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤扉、分電盤扉
材質銅(Cu)+冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード