ねじ径M2
ねじピッチ0.4
二面幅(mm)4
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M2
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ニッケル
チップマウンターにかけられるスペンサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)4
定格電流(A)10
寸法B(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM2
推奨ランド径(Φmm)5
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
チップマウンターにかけられるスペンサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)4
定格電流(A)10
寸法B(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM2
推奨ランド径(Φmm)5
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コード番号:184-2060
材質真鍮
形状六角
ねじ径M2
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】4
本体長さ(mm)5
アズワン品番65-7910-66
穴深さ(mm)5
変換タイプメス/メス
1箱(5000個)
¥204,950
税込¥225,445
7日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ
締付トルク(N・cm)29.4以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6・メネジ2
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
片側半田付するタイプのスペーサーです
電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ径M2.6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)
表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)
色乳白色
熱変形温度(℃)110
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ