23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状トラス 材質黄銅 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル ねじピッチ(mm)0.7 十字穴番号2
1箱(250本)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじの呼びM5 頭部形状トラス 材質黄銅 表面処理黒ニッケル
1パック(8本)ほか
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
9,698 税込10,668
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質黄銅 十字穴番号2 寸法t(mm)1.4 表面処理クローム 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1500個)
28,980 税込31,878
10日以内出荷

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質黄銅 十字穴番号2 寸法t(mm)1.4 表面処理ニッケル 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)9.4
1パック(17個)
409 税込450
翌々日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質黄銅 十字穴番号2 寸法t(mm)1.4 表面処理ニッケル 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1500個)
33,980 税込37,378
翌日出荷

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クロニッケル 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理亜鉛黒 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(3000個)ほか
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
材質黄銅 ねじの種類並目 強度区分なし
1パック(10本)ほか
959 税込1,055
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。 材質黄銅
1パック(6個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ 種類ロゼットワッシャー
1パック(5個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上真鍮/ニッケル 仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(160個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 材質黄銅、ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ 高さ(mm)0
1袋(20個)ほか
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3700個)ほか
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1800個)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)