材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理クローム
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1500個)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
1パック(17個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1500個)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
穴の形状十字穴
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ニッケル
仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書
規格1種
ねじ山種類メートル並目
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ
種類ロゼットワッシャー
関連キーワード