26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(6個)ほか
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
343 税込377
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
材質黄銅 ねじの種類並目 強度区分なし
1パック(10本)ほか
959 税込1,055
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

接地端子用として広く使用されています。 黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。 取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。 天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭 材質/仕上真鍮/バフクローム 寸法B(mm)1
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
1箱(100本)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質パッド:黄銅、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

受注対応で鋼製(無電解ニッケルめっき)もご用意できます(最低ロット10ヶ)。メートルねじ用、台形ねじ用の2種類があります。
用途SDY-MS-42型(M42)の取付用として
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。 材質黄銅
1パック(6個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質真鍮 種類丸ワッシャー 表面処理ニッケルメッキ
1パック(1500個)ほか
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)