材質黄銅(低カドミ材)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理亜鉛黒
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理三価ブラック
呼び寸法M5
内径d(Φmm)5.5
厚さt(mm)0.8
外径D(Φmm)10
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理亜鉛黒
1箱(5000個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理亜鉛黒
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)6
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)2.4
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
寸法d1(Φmm)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
1箱(3500個)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)6
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)3
表面処理亜鉛黒
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)5.5
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)5.5
1箱(2500個)
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状バインド組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
十字穴番号2
色黒
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
ワッシャー厚さ(mm)平/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード