材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
D5.5
寸法H(mm)2
ねじ径M3
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
D5.5
寸法H(mm)2
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
D5.5
寸法H(mm)2
ねじ径M3
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
ワッシャー厚さ(mm)平/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード