ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)12
材質黄銅
寸法t(mm)1.4
表面処理ニッケル
頭部形状平
寸法K(mm)2.6
寸法n(mm)1
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)7
1箱(1000個)
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ
表面処理クロームメッキ
頭部形状平
天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
材質真鍮バフクロームメッキ
表面処理バフクロームメッキ
頭部形状平
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
長さ(mm)25
材質黄銅
寸法t(mm)2.8
表面処理亜鉛黒
頭部形状平
寸法K(mm)5.2
寸法n(mm)1.6
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)14
関連資料(0.18MB)
1箱(100個)
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1.0
ねじ径M6
表面処理クロームメッキ
頭部形状低頭
頭部高さ(mm)3
ねじの呼びM6
1箱(500本)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
材質黄銅
穴の形状すりわり
表面処理ニッケル
ねじピッチ0.5
先端形状平先
寸法A(mm)0.5
寸法B(mm)0.9
1箱(500本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
長さ(mm)3
材質黄銅(低カドミ材)
寸法A(mm)0.4
表面処理ニッケル
寸法B(mm)0.75
先端形状平先
穴の形状すりわり
1箱(500個)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状なべ
関連キーワード