種別子基板2段重ね用
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別子基板2段重ね用
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別子基板2段重ね用
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別子基板2段重ね用
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別子基板2段重ね用
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別子基板2段重ね用
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで両側にオスネジが出ています。
電気的に上下は絶縁されています。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)乳白色、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ間は絶縁されております。
材質POM(UL94-HB)
材質(ねじ部)黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
POM材両端に金属ネジ加工を施し、ネジの締め付けトルクUP!!。圧入タイプで、ローコストを実現しました。
材質POM(UL94-HB)
材質(ねじ部)黄銅:C3604、ネジ:鉄、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装LEDをかさ上げすることができます。
表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。
角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。
材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
17日以内出荷
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)
表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)
色乳白色
熱変形温度(℃)110
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード