用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)31
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:15
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
ねじの呼びM5
材質黄銅
ねじピッチ0.8
規格1種
寸法S(mm)8
表面処理生地
寸法m3(mm)4
関連資料(0.12MB)
寸法m1(mm)7
ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじの呼びM4
材質黄銅
ねじピッチ0.7
規格1種
寸法S(mm)4
表面処理ニッケル
寸法m3(mm)3
関連資料(0.12MB)
寸法m1(mm)6
ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
6711用のフクロナットです。
トラスコ品番807-2706
材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM
適合パイプ外径(Φmm)16.8用
1袋(2個)
¥509
税込¥560
当日出荷
フレキ用袋ナットパッキンセット(2個1組×10組入)。真鍮製のナットと、ゴム製パッキンのセット。ナット・パッキン各2個1組×10組入です。Φ16.0。使用上の注意。他社のフレキに使用しないでください。
材質ナット:黄銅/パッキン:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
規格Φ16
コード2330848
アズワン品番64-5127-13
1セット(10組)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
関連キーワード