材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格ISO規格
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)
公差±0.1
ねじピッチISO規格
材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)
公差±0.1
ねじピッチISO規格
寸法L1(mm)7
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格ISO規格
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
長さ(mm)7
材質黄銅
表面処理生地
1パック(6個)
¥529
税込¥582
当日出荷
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質/仕上黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
対辺(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M2
ねじピッチ0.4
二面幅(mm)4
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M2.6
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6
種別オネジ/メネジ
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
外径公差(mm)0.15
外径(mm)4.2
内径(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
内径公差(mm)0.15
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)0.7
ねじ径M4
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ