49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 長さL(mm)12 ねじ径d(Φmm)2.5 材質真鍮 仕様規格:DIN96、丸頭 頭部形状
1セット(500個)
9,098 税込10,008
23日以内出荷

ねじの呼びM5 頭部形状トラス 材質黄銅 表面処理黒ニッケル
1パック(8本)ほか
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質黄銅 長さ(mm)25 十字穴番号2 ねじピッチ1 寸法r(mm)(最小)0.60 表面処理黒ニッケル 頭部形状丸皿 寸法c(mm)0.4 寸法f(mm)1.4 寸法k(mm)3.4 寸法m(mm)6.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)12 ねじの呼びM6 十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90 寸法k+f(mm)4.8
1箱(350本)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

材質黄銅 長さ(mm)6 十字穴番号1 ねじピッチ(mm)0.45 表面処理BC(黒クロメート) 頭部形状ナベ 寸法K(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 ねじの呼びM2.6 寸法dk(Φmm)4.5 十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
1箱(4000本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

材質黒黄銅 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質黒黄銅 頭部形状なべ ワッシャー厚さ(mm)平/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理亜鉛黒 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(3000個)ほか
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM8 ねじピッチ(mm)1.25 長さ(mm)25 材質黄銅 寸法t(mm)2.8 表面処理亜鉛黒 頭部形状 寸法K(mm)5.2 寸法n(mm)1.6 穴の形状すりわり 寸法dk(Φmm)14 関連資料(0.18MB)
1箱(100個)
32,980 税込36,278
翌日出荷

材質黄銅 表面処理亜鉛黒 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理亜鉛黒 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(3000個)ほか
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 表面処理3価ブラック 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 表面処理亜鉛黒 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質黄銅 十字穴番号2 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)7 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)7.7 頭部形状六角アプセット 寸法K(mm)2.8 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
44,980 税込49,478
10日以内出荷

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理3価ブラック 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)約3.6 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)6 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1箱(500個)ほか
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質黄銅 規格2種 表面処理ニッケル鍍金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 規格1種 表面処理ニッケル鍍金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
212 税込233
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
343 税込377
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(100個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)6 材質黄銅 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)2.4 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ組込 寸法d1(Φmm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5
1箱(3500個)
29,980 税込32,978
10日以内出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 材質黄銅 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)3 表面処理亜鉛黒 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)5.5 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(2500個)
26,980 税込29,678
翌日出荷

材質黄銅 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部形状バインド組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(1500個)ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10000個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

呼び寸法M5 内径d(Φmm)5.5 厚さt(mm)0.8 外径D(Φmm)10 材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理亜鉛黒
1箱(5000個)
15,980 税込17,578
翌日出荷

1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1箱(300個)ほか
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)黄銅 表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)