ねじ径M3
長さ(mm)5
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-301
1個
¥885
税込¥974
8日以内出荷
ねじ径M3
長さ(mm)5
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-301
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
広範囲の業界で使用されています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキ
タイプメス-メス
対辺(mm)5.5
ねじ径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様コード番号:184-2715
材質真鍮
長さ(mm)【スタッド】6
形状六角
ねじ径M3×M3
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】5.5
本体長さ(mm)35
アズワン品番65-7910-44
穴深さ(mm)10
変換タイプオス/メス
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コード番号:205-2893
材質真鍮
形状六角
ねじ径M3
本体長さ(mm)45
アズワン品番65-7917-23
変換タイプオス/メス
1個
¥382
税込¥420
6日以内出荷
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949NT-308
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-306
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ
締付トルク(N・cm)29.4以下
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コード番号:184-2089
材質真鍮
形状六角
ねじ径M3
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】5
本体長さ(mm)12
アズワン品番65-7911-48
穴深さ(mm)12
変換タイプメス/メス
1箱(5000個)
¥256,968
税込¥282,665
6日以内出荷
仕様コード番号:184-2621
材質真鍮
形状六角
ねじ径M3
二面幅(mm)【六角ねじ】5
本体長さ(mm)10
アズワン品番65-7910-79
穴深さ(mm)10
変換タイプメス/メス
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ24.7】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ24.7×頭の直径5.3
材質真鍮
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥739
税込¥813
7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様コード番号:184-2612
材質真鍮
長さ(mm)【スタッド】6
形状六角
ねじ径M3×M3
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】5.5
本体長さ(mm)15
アズワン品番65-7912-34
穴深さ(mm)8
変換タイプオス/メス
1袋(10個)
¥862
税込¥948
6日以内出荷
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)5
平径(mm)5
長さ(mm)8
ねじ長さ(mm)全ねじ
材質黄銅
表面処理ニッケル
1パック(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
ねじピッチ0.5
ねじ長さ(mm)6
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
平径(mm)5
長さ(mm)8
ねじ長さ(mm)全ねじ
二面幅(mm)5
材質黄銅
表面処理ニッケル
1箱(1000個)
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
平径(mm)5
二面幅(mm)5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
平径(mm)5
二面幅(mm)5
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両オネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじピッチ0.5
表面処理ニッケル
ねじ長さ(mm)6
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
外径公差(mm)0.15
外径(mm)4.2
内径(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
内径公差(mm)0.15
ねじ径M3用
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
外径(Φmm)5
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ