材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4
質量(g)150
仕上素地
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
D5.5
寸法H(mm)2
ねじ径M3
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
D5.5
寸法H(mm)2
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
D5.5
寸法H(mm)2
ねじ径M3
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
ワッシャー厚さ(mm)平/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
規格2種
ねじの種類ナット
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格2種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
関連キーワード
1
2
次へ