M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
用途ノックダウン家具
長さL(mm)8
ねじ径M4
下穴径(Φmm)5
仕上素地
材質真鍮
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4
質量(g)150
仕上素地
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
ワッシャー厚さ(mm)平/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
色黒
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.2
寸法S(mm)7
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)7.7
頭部形状六角アプセット
寸法K(mm)2.8
寸法m(mm)4
穴の形状十字穴
1箱(2000個)
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW、W付)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)4.1
寸法m(mm)4
規格2種
ねじの種類ナット
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
材質黄銅
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
ねじの呼びM5
材質黄銅
ねじピッチ0.8
規格1種
寸法S(mm)8
表面処理生地
寸法m3(mm)4
関連資料(0.12MB)
寸法m1(mm)7
ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅(低カドミ材)
規格2種
表面処理クローム
材質黄銅
規格3種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
次へ