材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理クローム
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
接地端子用として広く使用されています。
黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
種別全ねじ
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)7
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理ニッケル
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ニッケル
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格ISO規格
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様RoHS対応品
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
種別全ねじ
材質黄銅(低カドミ材)
長さ(mm)30
ねじピッチ0.7
表面処理生地
寸法B(mm)7
ねじの呼びM4
ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
関連キーワード