ねじ径M5
長さ(mm)30
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-507
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-506
1個
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
エスコ品番EA949NT-505
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状ナベ
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-503
1個
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-501
1個
¥1,180
税込¥1,298
3日以内出荷
ねじ径M5
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-500
1個
¥1,180
税込¥1,298
3日以内出荷
エスコ品番EA949NT-504
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M5
頭部形状ナベ
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)8
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-501
1個
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)2.8
寸法L1(mm)10
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)4
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
寸法MM5
タキゲンコード20517
1個
¥43
税込¥47
4日以内出荷
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)4.2
寸法L1(mm)20
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
寸法MM5
タキゲンコード20515
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM5
質量(g)4
寸法L1(mm)16
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20516
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949NT-261
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)5
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M5
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ19.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ19.4×頭の直径9.1
材質真鍮
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
エスコ品番EA949NU-261
材質真鍮
長さ(mm)5
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌々日出荷
エスコ品番EA949NT-231
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)5
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ29.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ29.1×頭の直径9.1
材質真鍮
長さ(mm)30
ねじ径M5
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ24.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ24.4×頭の直径9.1
材質真鍮
長さ(mm)25
ねじ径M5
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)5
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-231
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)5
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-301
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭
材質/仕上真鍮/バフクローム
寸法B(mm)1
エスコ品番EA949NU-201
材質真鍮
長さ(mm)5
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ