材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-501
1個
¥1,180
税込¥1,298
3日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)2.8
寸法L1(mm)10
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)4
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
寸法MM5
タキゲンコード20517
1個
¥43
税込¥47
4日以内出荷
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質黄銅
d3.8
D6.5
寸法A(mm)6.55
寸法C(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじ長さ(mm)5
二面幅(mm)5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
ピッチ(mm)0.5
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
平径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
平径(mm)5
二面幅(mm)5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
平径(mm)5
二面幅(mm)5
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
外径(Φmm)5
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
表面処理ニッケル
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様コード番号:184-2715
材質真鍮
長さ(mm)【スタッド】6
形状六角
ねじ径M3×M3
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】5.5
本体長さ(mm)35
アズワン品番65-7910-44
穴深さ(mm)10
変換タイプオス/メス
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等
材質(ボルト・ワッシャ)黄銅
材質(スプリングワッシャ)りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コード番号:184-2595
材質真鍮
長さ(mm)【スタッド】10
形状六角
ねじ径M4×M4
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】7
本体長さ(mm)20
アズワン品番65-7910-47
穴深さ(mm)10
変換タイプオス/メス
1袋(5個)
¥2,035
税込¥2,239
6日以内出荷
規格2種
ねじの種類ナット
材質黄銅
表面処理ニッケル
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(カドミレス)
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ