材質黄銅
長さ(mm)25
十字穴番号2
ねじピッチ1
寸法r(mm)(最小)0.60
表面処理黒ニッケル
頭部形状丸皿
寸法c(mm)0.4
寸法f(mm)1.4
寸法k(mm)3.4
寸法m(mm)6.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)12
ねじの呼びM6
十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90
寸法k+f(mm)4.8
1箱(350本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
材質黄銅(低カドミ材)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理亜鉛黒
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質黄銅
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
色黒
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理3価ブラック
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)約3.6
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)6
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)2.4
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
寸法d1(Φmm)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
1箱(3500個)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)6
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)3
表面処理亜鉛黒
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)5.5
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)5.5
1箱(2500個)
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
頭部形状バインド組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
十字穴番号2
色黒
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理三価ブラック
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード