強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
材質黄銅
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理頭部グリーン
種類P=3(SW、W付)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=3(SW+JIS W組込)
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質黄銅
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)4.4
表面処理生地
寸法D1(mm)9
寸法T(mm)0.8
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類I=3(SW+ISO W組込)
材質黄銅
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW、W付)
材質黄銅
種類P=3(SW、W付)
表面処理生地
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
ねじの呼びW3/8
山数16
材質黄銅
寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54
頭部形状皿
寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37
寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58
穴の形状すりわり
寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1
関連資料(0.12MB)
ねじの呼びW3/8
山数16
長さ(mm)25
材質黄銅
寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92
頭部形状丸
寸法k(mm)(最大)6.44~5.96
寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66
穴の形状すりわり
寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52
1個
¥629
税込¥692
翌日出荷
ねじの呼びW3/8
山数16
材質黄銅
寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54
表面処理ニッケル
頭部形状皿
寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37
寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58
穴の形状すりわり
寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1
関連資料(0.12MB)
関連キーワード