材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径#4-40
材質黄銅
寸法H(mm)2
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
D5.5
寸法H(mm)2
ねじ径M3
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
D5.5
寸法H(mm)2
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状なべ
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理生地
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2.6
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(mm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(34個)
特価
¥429
税込¥472
当日出荷
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
D5.5
寸法H(mm)2
ねじ径M3
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
長さ(mm)6
十字穴番号1
ねじピッチ(mm)0.45
表面処理BC(黒クロメート)
頭部形状ナベ
寸法K(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2.6
寸法dk(Φmm)4.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
1箱(4000本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)7
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質黒黄銅
頭部形状なべ
ワッシャー厚さ(mm)平/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ