116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじ径M3 材質黄銅 D5.5 寸法H(mm)2 頭部形状ナベ ワッシャー外径(mm)8 ワッシャー厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質黄銅 D5.5 寸法H(mm)2 ねじ径M3 頭部形状ナベ ワッシャー外径(mm)8 ワッシャー厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質黄銅 D5.5 寸法H(mm)2 ねじ径M3 頭部形状ナベ ワッシャー外径(mm)8 ワッシャー厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

材質黒黄銅 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質黒黄銅 頭部形状なべ ワッシャー厚さ(mm)平/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)黄銅 表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)黄銅 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)黄銅 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじの呼びM8 頭部形状六角アプセット 材質黄銅 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) ねじピッチ(mm)1.25 十字穴番号3 寸法S(mm)13 寸法e(mm)14.1 寸法K(mm)5.5 寸法m(mm)7.2
1箱(150本)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN95、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN97、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 長さL(mm)12 ねじ径d(Φmm)2.5 材質真鍮 仕様規格:DIN96、丸頭 頭部形状
1セット(500個)
9,098 税込10,008
23日以内出荷

1パック(20個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質黄銅 十字穴番号2 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)7 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)7.7 頭部形状六角アプセット 寸法K(mm)2.8 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
44,980 税込49,478
10日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)HP 電気用 小ネジ 鍋
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
用途耐食性に優れており、伝導性がよく通電部分の締結に。 材質真鍮 ねじの種類全ネジ 表面処理ニッケル
1箱(20本×5パック)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ) 動画あり
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4 質量(g)150 仕上素地
1セット(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長さ(mm)15 材質黄銅 表面処理塗装グリーン 種類P=3(SW、W付) 頭部形状アプセット
1箱(300個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質黄銅 種類P=3(SW、W付) 表面処理生地 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 種類P=2(SW組込)
1箱(300個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)8 頭部形状六角アプセット組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 寸法a(mm)4.1 寸法m(mm)4
1箱(1000個)
31,980 税込35,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 種類P=3(SW、W付)
1箱(800個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじの呼びM8 長さ(mm)25 材質黄銅 表面処理ニッケル 種類P=3(SW、W付)
1パック(2個)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 表面処理頭部グリーン 種類P=3(SW、W付)
1箱(250個)ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)10 材質黄銅 十字穴番号2 種類I=1(ISOW組込) 寸法a(mm)2.7 寸法S(mm)8 表面処理ニッケル 寸法e(mm)約8.7 寸法D1(mm)10 寸法T(mm)1 頭部形状六角アプセット組込 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)4.9 穴の形状十字穴
1箱(700個)
28,980 税込31,878
翌日出荷

1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)