材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
ワッシャー厚さ(mm)平/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
長さL(mm)12
ねじ径d(Φmm)2.5
材質真鍮
仕様規格:DIN96、丸頭
頭部形状皿
1セット(500個)
¥9,098
税込¥10,008
23日以内出荷
材質黄銅
長さ(mm)25
十字穴番号2
ねじピッチ1
寸法r(mm)(最小)0.60
表面処理黒ニッケル
頭部形状丸皿
寸法c(mm)0.4
寸法f(mm)1.4
寸法k(mm)3.4
寸法m(mm)6.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)12
ねじの呼びM6
十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90
寸法k+f(mm)4.8
1箱(350本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
材質黄銅
長さ(mm)6
十字穴番号1
ねじピッチ(mm)0.45
表面処理BC(黒クロメート)
頭部形状ナベ
寸法K(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2.6
寸法dk(Φmm)4.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
1箱(4000本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
長さ(mm)25
材質黄銅
寸法t(mm)2.8
表面処理亜鉛黒
頭部形状平
寸法K(mm)5.2
寸法n(mm)1.6
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)14
関連資料(0.18MB)
1箱(100個)
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
材質黄銅
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理亜鉛黒
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
色黒
十字穴番号2
表面処理3価ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
色黒
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.2
寸法S(mm)7
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)7.7
頭部形状六角アプセット
寸法K(mm)2.8
寸法m(mm)4
穴の形状十字穴
1箱(2000個)
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
材質黄銅
色黒
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理3価ブラック
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)約3.6
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
材質黄銅
規格2種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)6
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)2.4
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
寸法d1(Φmm)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
1箱(3500個)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)6
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)3
表面処理亜鉛黒
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)5.5
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)5.5
1箱(2500個)
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
材質黄銅(低カドミ材)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理亜鉛黒
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状バインド組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
十字穴番号2
色黒
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法M5
内径d(Φmm)5.5
厚さt(mm)0.8
外径D(Φmm)10
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理亜鉛黒
1箱(5000個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理三価ブラック
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理亜鉛黒
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
関連キーワード
1
2
次へ