頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質真鍮/生地
頭部形状丸頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別半ネジ
仕上素地
材質真鍮
仕様規格:DIN95、皿頭
頭部形状丸
穴の形状マイナス
材質黄銅
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5218
材質真鍮(黄銅)
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)18
寸法d(mm)M5
胴径(Φmm)3.8
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
材質黄銅
寸法S(mm)10
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理亜鉛黒
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
寸法S(mm)10
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。
材質真鍮
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
長さ(mm)25
十字穴番号2
ねじピッチ1
寸法r(mm)(最小)0.60
表面処理黒ニッケル
頭部形状丸皿
寸法c(mm)0.4
寸法f(mm)1.4
寸法k(mm)3.4
寸法m(mm)6.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)12
ねじの呼びM6
十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90
寸法k+f(mm)4.8
1箱(350本)
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ
種類ロゼットワッシャー
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
長さL(mm)12
ねじ径d(Φmm)2.5
材質真鍮
仕様規格:DIN96、丸頭
頭部形状皿
1セット(500個)
¥9,098
税込¥10,008
23日以内出荷
関連キーワード