カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(47)
    • 木ねじ(44)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(16)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • TRUSCO(1)
  • OHSATO(大里)(3)
  • エスコ(20)
  • ハーフェレ(3)
  • シロクマ(1)
長さ(mm)
  • 6.3(8)
  • 8(4)
  • 10(12)
  • 12(1)
  • 13(15)
  • 16(18)
  • 20(17)
  • 22(6)
  • 25(16)
  • 30(1)
  • 32(12)
  • 35(1)
  • 38(9)
  • 45(9)
  • 50(7)
  • 56(2)
  • 63(5)
  • 75(4)
ねじの呼び
  • 1.8mm(1)
  • 2.5mm(2)
  • 2.7mm(1)
  • 3mm(2)
  • 3.1mm(1)
  • 3.5mm(3)
  • 3.8mm(1)
  • 4mm(1)
  • M2.1(12)
  • M2.4(16)
  • M2.7(14)
  • M3.1(15)
  • M3.5(13)
  • M3.8(15)
  • M4.1(15)
  • M4.5(13)
  • M4.8(6)
  • M5.1(6)
  • M5.8(4)
  • M6.2(5)
頭部形状
頭部形状
(2)
頭部形状
丸皿(5)
頭部形状
(10)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • ABS(2)
  • ステンレスすべて(307)
  • SUS303(1)
  • SUS304(173)
  • SUS305(10)
  • SUS410(50)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(29)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 樹脂すべて(48)
  • ナイロン(19)
  • プラスチック(13)
  • ポリエチレン(PE)(10)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄すべて(616)
  • SPHC(1)
  • SWCH(16)
  • SWRCH(2)
  • 亜鉛めっき鋼板(3)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(2)
すりわり
表面処理
  • その他(2)
  • クローム(3)
  • ニッケル(7)
  • 生地/未処理(3)
その他・クローム・ニッケル・生地/未処理
ねじ穴寸法
  • No.1(13)
  • No.2(14)
  • No.3(7)
No.1・No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーぺット用スペーサー R-8 シロクマカーぺット用スペーサー R-8シロクマ
599税込659
1個
4日以内出荷
付属品C8-70 オールアンカー6×50 木ネジ材質真鍮サイズR-8寸法H(mm)15寸法W(Φmm)23生地830
連結ワッシャー (真鍮) OHSATO(大里)連結ワッシャー (真鍮)OHSATO(大里)
2,350税込2,585
1パック(100個)
翌々日出荷
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。材質真鍮外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
399税込439
1パック(30本)ほか
翌々日出荷
頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
269税込296
1パック(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
HP 真鍮 木ネジ 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1箱(26本×5パック)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
HP 真鍮 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1箱(30本×5パック)ほか
翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
HP 真鍮 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(24本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地 ハーフェレ木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地ハーフェレ
4,698税込5,168
1セット(200個)
当日出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ仕上素地材質真鍮仕様規格:DIN95、皿頭頭部形状穴の形状マイナス
木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地 ハーフェレ木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地ハーフェレ
4,298税込4,728
1セット(200個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ仕上素地材質真鍮仕様規格:DIN97、皿頭頭部形状穴の形状マイナス
木ネジ丸皿頭 DIN96 黒 ハーフェレ木ネジ丸皿頭 DIN96 黒ハーフェレ
9,098税込10,008
1セット(500個)
23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など長さL(mm)12ねじ径d(Φmm)2.5材質真鍮仕様規格:DIN96、丸頭頭部形状
ロゼットワッシャー(黄銅) TRUSCOロゼットワッシャー(黄銅)TRUSCO
929税込1,022
1パック(20個)ほか
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
(+)皿木ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)皿木ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂
8,898税込9,788
1箱(1000本)
翌日出荷
長さ(mm)10ねじの呼びM2.7材質黄銅表面処理ニッケル十字穴番号1寸法d(mm)2.7頭部形状寸法K(mm)1.55寸法m(mm)(最大)2.9寸法dk(mm)5.4
(+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂(1件のレビュー)
679税込747
1パック(57本)ほか
翌日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
(+)丸皿木ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)丸皿木ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂
669税込736
1パック(53本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状丸皿
(+)皿木ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)皿木ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂
679税込747
1パック(84本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.1材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状
M4.5x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/7本) エスコM4.5x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/7本)エスコ
455税込501
1パック(7本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.5材質真鍮エスコ品番EA949EJ-420
M4.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本) エスコM4.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本)エスコ
455税込501
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.5材質真鍮エスコ品番EA949EJ-419
M4.1x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本) エスコM4.1x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本)エスコ
455税込501
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-418
4.1x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本) エスコ4.1x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本)エスコ
455税込501
1パック(9本)
翌日出荷
ねじの呼び4.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-417
M4.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本) エスコM4.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)エスコ
455税込501
1パック(10本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-416
M3.8x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本) エスコM3.8x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本)エスコ
410税込451
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質真鍮エスコ品番EA949EJ-415
M3.8x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本) エスコM3.8x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本)エスコ
410税込451
1パック(9本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質真鍮エスコ品番EA949EJ-414
M3.8x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本) エスコM3.8x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)エスコ
410税込451
1パック(10本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質真鍮エスコ品番EA949EJ-413
M3.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本) エスコM3.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本)エスコ
365税込402
1パック(9本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質真鍮エスコ品番EA949EJ-412
M3.5x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本) エスコM3.5x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)エスコ
365税込402
1パック(10本)
翌々日出荷
ねじの呼びM3.5材質真鍮エスコ品番EA949EJ-411
M3.1x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本) エスコM3.1x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)エスコ
340税込374
1パック(10本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-410
M3.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/11本) エスコM3.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/11本)エスコ(1件のレビュー)
340税込374
1パック(11本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-409
M3.1x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/12本) エスコM3.1x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/12本)エスコ
340税込374
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-408
M2.7x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/15本) エスコM2.7x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/15本)エスコ(1件のレビュー)
340税込374
1パック(15本)
翌々日出荷
ねじの呼びM2.7エスコ品番EA949EJ-407
M2.7x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/16本) エスコM2.7x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/16本)エスコ
340税込374
1パック(16本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.7材質真鍮エスコ品番EA949EJ-406
M2.4x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/15本) エスコM2.4x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/15本)エスコ
340税込374
1パック(15本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質真鍮エスコ品番EA949EJ-405
M2.4x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本) エスコM2.4x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)エスコ
340税込374
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質真鍮エスコ品番EA949EJ-404
M2.4x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本) エスコM2.4x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)エスコ
340税込374
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質真鍮エスコ品番EA949EJ-403
M2.1x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本) エスコM2.1x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)エスコ
340税込374
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-402
M2.1x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/25本) エスコM2.1x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/25本)エスコ
340税込374
1パック(25本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-401
(+)皿木ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
2,298税込2,528
1箱(200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状
(+)皿木ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
2,798税込3,078
1箱(200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅表面処理クローム頭部形状
(+)皿木ねじ(黄銅)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(黄銅)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(200個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質黄銅頭部形状
(+)丸木ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅表面処理クローム
(+)丸木ねじ(黄銅)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(黄銅)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質黄銅
球ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら