材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別半ネジ
仕上素地
材質真鍮
仕様規格:DIN95、皿頭
頭部形状丸
穴の形状マイナス
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別半ネジ
仕上素地
材質真鍮
仕様規格:DIN97、皿頭
頭部形状皿
穴の形状マイナス
材質黄銅
寸法S(mm)10
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
六角対辺(mm)11
首下長(mm)34.5
六角高さ(mm)6
材質(本体)真鍮+鉄
表面処理クロームメッキ
1本
¥96
税込¥106
3日以内出荷
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
寸法S(mm)10
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5218
材質真鍮(黄銅)
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)18
寸法d(mm)M5
胴径(Φmm)3.8
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM4
質量(g)2.1
寸法L1(mm)16
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM4
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20519
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM4
質量(g)1.2
寸法L1(mm)10
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)5
寸法L3(mm)3
ねじ寸法MM4
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20520
1個
¥43
税込¥47
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)4.2
寸法L1(mm)20
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
寸法MM5
タキゲンコード20515
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスデコシリーズではない、手持ちの皿ビスを使用するときに必要です。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
トラスコ品番855-8891
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅棒
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM4
質量(g)2.3
寸法L1(mm)20
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM4
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20518
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)2.8
寸法L1(mm)10
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)4
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
寸法MM5
タキゲンコード20517
1個
¥43
税込¥47
4日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM5
質量(g)4
寸法L1(mm)16
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20516
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質真鍮
外径(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ29.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ29.5×頭の直径5.3
材質真鍮
長さ(mm)30
ねじ径M3
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ