ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
平径(mm)5
二面幅(mm)5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ニッケル
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
広範囲の業界で使用されています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキ
タイプメス-メス
対辺(mm)5.5
ねじ径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
外径公差(mm)0.15
外径(mm)4.2
内径(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
内径公差(mm)0.15
ねじ径M3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
外径(Φmm)5
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両オネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両オネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ(特殊形状)/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ