35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質黄銅 表面処理亜鉛黒 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(3000個)ほか
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理亜鉛黒 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(3000個)ほか
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理亜鉛黒 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 表面処理亜鉛黒 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 表面処理3価ブラック 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)6 材質黄銅 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)2.4 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ組込 寸法d1(Φmm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5
1箱(3500個)
29,980 税込32,978
10日以内出荷

材質黒黄銅 頭部形状なべ ワッシャー厚さ(mm)平/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質黒黄銅 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 材質黄銅 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)3 表面処理亜鉛黒 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)5.5 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(2500個)
26,980 税込29,678
翌日出荷

1箱(10000個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質黄銅 規格2種 表面処理ニッケル鍍金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 規格1種 表面処理ニッケル鍍金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部形状バインド組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(1500個)ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
739 税込813
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
343 税込377
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
212 税込233
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) ピッチ(mm)0.5 ねじ径M3 表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
1袋(50個)
6,898 税込7,588
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)黄銅 表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒ニッケルメッキ
1袋(50個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
1袋(50個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒ニッケルメッキ
1袋(50個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)黄銅 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)