根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.6×長さ29.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.6×長さ29.5×頭の直径7.1
材質真鍮
長さ(mm)30
ねじ径M4
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-408
1個
¥875
税込¥963
3日以内出荷
エスコ品番EA949NT-408
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)30
ねじ径M4
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質黄銅
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理ニッケル
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)約3.6
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1袋(30個)
¥750
税込¥825
当日出荷
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類I=3(SW+ISO W組込)
材質黄銅
色黒
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理3価ブラック
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)約3.6
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
材質黄銅
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキ
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキ
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ