耐久性や柔軟性が高く、防音・ノンスリップ効果にも優れています。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)1000
厚さ(mm)3.5
長さ(m)10
厚さ(mm)3.5
トラスコ品番449-7066
質量(kg)30
長さ(m)10
幅(m)1
1枚
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、製造工程などにもお薦めします。
下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO820383)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、ビルディング・住宅内の共通道路
厚さ(mm)3.5
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1000
質量(kg)30
タイプロール
長さ(m)10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。
用途工場、現場、学校、複合施設、各種レジャー施設等
寸法(m)1×10
厚さ(mm)3.5
質量(kg)26
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
表面がダイヤエンボス加工のため、多方向からのノンスリップ効果を発揮します。2重構造によるクッション性に優れており、疲労防止マットとしてお薦めします。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.070096)
用途工場の機械横通路部。
材質(表面/裏面)オレフィン系エラストマー樹脂
色グレー
トラスコ品番449-7163
幅(mm)1000
厚さ(mm)5.5
質量(kg)32
長さ(m)10
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード