クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します。
用途立ち仕事に疲労軽減に。
材質ゴム
厚さ(mm)10
あなたの立ち仕事を全力サポート、優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
上下にEVAフォームを使用した3層構造で抜群のクッション性を実現しました。
ゴムを使用していないので、においの心配もありません。床からの冷えを軽減します。
表面構造により、滑り止め効果があります。ライトグレー色で使用場所を選びません。
用途足腰の疲労軽減、底冷えの防止、滑り止めに。
厚さ(mm)19.2
色ライトグレー
寸法(縦×横)(mm)1000×500
1枚
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
防炎適合品。
保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。
立ち作業の疲労を軽減します。
高い除電効果でトラブルを防ぎます。
用途静電気を嫌うオフィスや工場内に
厚さ(mm)2
材質合成ゴム
質量(kg)約30
長さ(m)10
幅(m)1
アズワン品番64-2301-65
1巻
¥112,900
税込¥124,190
8日以内出荷
厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。
表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。
耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。
用途立ち作業者の疲労軽減、製品の保護に
厚さ(mm)5
色黒
材質ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番788-6276
幅(mm)1000
質量(kg)13.4
長さ(m)10
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに
材質塩化ビニール
関連資料(2.62MB)
待望の粘着フィルム付吸着マット。
裏面の吸着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。
ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。
5mmと厚手の吸収材が疲労軽減効果も発揮します。
吸収材をはがした後も糊残りがありません。
床面への油染み出しを防止します。
吸収材は丈夫なので破れにくく耐久性があります。
貼り直し可能。
用途立ち作業場所や機械周りの通路に最適です。
油・水兼用。
種別オイル/水用
トラスコ品番829-2405
材質ポリエチレン
厚さ(mm)5
色グレー
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
吸収量約55.6(L/巻)
1本(10m)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、製造工程などにもお薦めします。
下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO820383)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、ビルディング・住宅内の共通道路
厚さ(mm)3.5
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1000
質量(kg)30
タイプロール
長さ(m)10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
関連キーワード