クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します。
用途立ち仕事に疲労軽減に。
材質ゴム
厚さ(mm)10
待望の粘着フィルム付吸着マット。
裏面の吸着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。
ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。
5mmと厚手の吸収材が疲労軽減効果も発揮します。
吸収材をはがした後も糊残りがありません。
床面への油染み出しを防止します。
吸収材は丈夫なので破れにくく耐久性があります。
貼り直し可能。
用途立ち作業場所や機械周りの通路に最適です。
油・水兼用。
種別オイル/水用
トラスコ品番829-2405
材質ポリエチレン
厚さ(mm)5
色グレー
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
吸収量約55.6(L/巻)
1本(10m)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
防炎適合品。
保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。
立ち作業の疲労を軽減します。
高い除電効果でトラブルを防ぎます。
用途静電気を嫌うオフィスや工場内に
厚さ(mm)2
材質合成ゴム
質量(kg)約30
長さ(m)10
幅(m)1
アズワン品番64-2301-65
1巻
¥112,900
税込¥124,190
8日以内出荷
厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。
表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。
耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。
用途立ち作業者の疲労軽減、製品の保護に
厚さ(mm)5
色黒
材質ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番788-6276
幅(mm)1000
質量(kg)13.4
長さ(m)10
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質PP・PE
色グリーン・イエロー
関連キーワード