ダイヤの凹凸が靴底をとらえ優れたノンスリップ性を発揮。強度もあり、台車の走行もスムーズ。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
厚さ(mm)2.5
色灰
質量(kg)34
寸法(cm)100×1000
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
厚さ6mmのメッシュ構造により透水性に優れ適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。すべり止めの効果もあり、水周りでのご使用に適しています。
材質PVC
厚さ(mm)6
質量(kg)29.7
寸法(cm)1000×90
関連キーワード