12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工両面エンボス 材質PVC 厚さ(mm)15 ブラック 耐熱温度(℃)60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足腰マット(穴なしタイプ) カーボーイ 動画あり
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。 ブラック 材質ニトリルゴム、ポリウレタン 厚さ(mm)17 タイプ穴なし
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ約17mmのクッション性が体重負担を軽減。 床からの冷気を遮断。足の冷えを防ぎ、温かく作業ができる。 水・油に強い。 摩擦力が大きく、滑りにくい。 床面保護や工具置きに最適。 立ち仕事・ヒザ付き仕事。 抗菌・耐燃性
タイプ穴あき 材質ニトリルゴム、ポリウレタン 厚さ(mm)17 ブラック
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。 マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。 荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
用途立ち作業の足元用マット、コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に最適 厚さ(mm)12.5 黒/黄
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心地よい弾力で足元からの疲れや冷えを軽減。
用途レジ用・工場立ち作業等に 厚さ(mm)約10 ブラック 材質NBR 寸法(mm)450×600 防炎性能試験番号E2220008 質量(kg)約0.4 アズワン品番65-2348-45
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。 マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。 荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
用途立ち作業の足元用マット、コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に最適 厚さ(mm)12.5
1枚
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疲労感軽減。優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労感を軽減 切削切粉に強い。やわらかいけど強い素材。切削による切粉などがささりにくい。 水油に強い。耐水・耐油仕様。吸水率1%以下。 床からの冷気を遮断。足元の冷えを防ぎ、作業を快適に。 足がつまづきにくい。マット外周部は45°の傾斜加工。
用途立ち作業現場の疲労感軽減。 製品落下の衝撃保護。 床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。 材質NBR
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の立ち仕事での足、腰の疲労軽減に抜群の効果!! レジ用マットは、より土に近い感触を持つ画期的なクッション材で、長時間の立ち作業による足・腰の疲労を軽減します。 PVCの発泡体で、断熱効果により、「床面からくる冷え」を抑えます。 耐久性、耐油性に優れ、水洗いできます。※抗菌
材質塩ビ発泡体(ポリエステルファイバー補強、抗菌加工処理)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い密封性により、マット内部への水・油の侵入を防ぎます。水・油が多い環境でもご使用できます。三層構造の優れた弾力性で脚・腰の疲労を軽減します。表面のピラミッド状エンボス加工がスリップを防止します。
用途長時間の立ち作業を行う現場に。水・油の使用頻度が高い作業現場に。 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 2018年トラスコ掲載ページ9 0573
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-101 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約750 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止 厚さ(mm)17 材質NBR 寸法(mm)450×750 仕様導電性
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。 穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-106 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約680 タイプ穴あり 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
8日以内出荷