合成ゴムでできています。
4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。
適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。
足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。
素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。
材質クロロプレンゴムスポンジ
厚さ(mm)15
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)50
厚さ(mm)5
クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。
材質ゴム化ジェルフォーム
機能防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)60
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
厚さ(mm)10
材質PVC
加工両面エンボス
耐熱温度(℃)60
クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します。
用途立ち仕事に疲労軽減に。
材質ゴム
厚さ(mm)10
長時間の立ち作業による疲労を軽減します。段差の無い形状と視認性、さらに4辺に付いているスロープでつまづきを防止できます。全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。耐油性、耐アルカリ性、耐酸性を備えています。さらに帯電防止性も備えており、表面抵抗値は15^8~20^8Ωとなっています。
用途長時間の立ち仕事による疲労軽減に。
仕様周辺加工:スロープ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×1000×20
表面抵抗値(Ω)15^8~20^8
性質耐油性、耐アルカリ性、耐酸性、帯電防止性
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
合成ゴムでできています。4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。
適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。
足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。
素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。
端面がジグソーパズル状になっているので横方向に連結して使うことができます。
用途各種小売業、レジの足元など。各種工場の有人作業現場。イベント会場など。
材質クロロプレンゴムスポンジ
厚さ(mm)15
厚さ9.5mmのクッション性で職場環境改善に最適です。地面からの冷気を遮断するので、冷え対策にもなります。衝撃吸収効果に優れ、落下物の破損を防ぎます。1層の薄型使用でつまづきにくく移動が多い場所に最適です。軽いのでより持ち運びしやすく、場所を選ばずに敷くことができます。
用途スーパー、コンビニ等の店舗レジに。遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、ホテルなどのカウンターに。展示会のブースやイベントスペースに。
適合防炎適合品
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
形状表面:シボ加工、側面:テーパー
厚さ(mm)9.5
こんなお得な商品も!

マット PVC製 足元タイプ
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。
用途クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
厚さ(mm)9
材質塩化ビニール
天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。
飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。
3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。
難燃性の素材を使用しています。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。
材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリプロピレン(PP)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5
吸油量(L/枚)2
吸収量(L/枚)2
天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。
液体が床面に染み出さず、滑り止め効果もあります。
飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。
3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。
難燃性の素材を使用しています。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。
材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリウレタン
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5
畑などの作物間の通路や足場の悪い畝、観光農園などの歩行通路に敷くゴムマットです。
梅雨の時期や霜の降りる時期のぬかるんだ足場や、ぬかるみやすいハウス前の入口に最適です。
ハウス内での農業機械の移動をスムーズにします。
種苗用ハウスの歩行路、選果場などの足元に敷いて作業者の疲労を軽減します。
用途農道マット・疲れ防止・ぬかるみ・温室通路・農道ゴムマットに。
材質粉末再生ゴム
色黒
優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
用途立ち作業の足元用マット用。コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に。
トラスコ品番244-9957
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
長さ(mm)1650
幅(mm)500
厚さ(mm)12.5
色黒
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。つまずきや引っかかりを防止する傾斜ふち加工をしています。
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約9
寸法(mm)500×1200
質量(kg)約1.8
色グリーン
アズワン品番64-7993-14
1枚
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
関連キーワード