8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。 また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 カラーバリエーション:6色
用途厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど 幅(cm)50 厚さ(mm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

マット PVC製 足元タイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 厚さ(mm)10 材質PVC 加工両面エンボス 耐熱温度(℃)60
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。
材質ゴム化ジェルフォーム 機能防炎、抗菌性能試験基準合格品 耐熱温度(℃)60
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。 飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。 3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。 難燃性の素材を使用しています。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。 材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリプロピレン(PP) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5 吸油量(L/枚)2 吸収量(L/枚)2
1枚ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR-1515-2 疲労軽減ラインマット グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス疲労軽減ラインマット
長時間の立ち作業による疲労を軽減します。段差の無い形状と視認性、さらに4辺に付いているスロープでつまづきを防止できます。全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。耐油性、耐アルカリ性、耐酸性を備えています。さらに帯電防止性も備えており、表面抵抗値は15^8~20^8Ωとなっています。
用途長時間の立ち仕事による疲労軽減に。 仕様周辺加工:スロープ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×1000×20 表面抵抗値(Ω)15^8~20^8 性質耐油性、耐アルカリ性、耐酸性、帯電防止性
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します。
用途立ち仕事に疲労軽減に。 材質ゴム 厚さ(mm)10
1枚
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。 液体が床面に染み出さず、滑り止め効果もあります。 飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。 3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。 難燃性の素材を使用しています。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。 材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリウレタン 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5
1枚ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント式で簡単に組み立てることができます。 組み立て後に分解が可能で、繰り返しご使用できます。 重量物によるキズ、汚れから床を守ります。 縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用マット、渡り廊下、ロッカールーム、立ち仕事をする作業場などの底冷え防止に最適、レンタルスペースでイベント・行事・作業などの床保護に最適、車、バイク、自転車販売店の展示作業スペースに最適、DIY・趣味などの作業スペースの床面保護に最適 厚さ(mm)5 材質PVC 長さ(mm)500 幅(mm)500 質量(kg)1.65
1枚
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)