三層構造の超厚クッションが、立ち仕事の疲労を軽減します。
機械油や食用油を使用する現場でも使用可能です。
用途工場などの立ち作業の足元に。
材質塩ビ発泡(発泡PVC)
色ブラック/イエロー
厚さ(mm)22
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
転倒保護マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010041)。
用途長時間の立作業。
病院や介護施設のベッドサイド用マット。
材質表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)9
クッション性があり、体重を分散して床面からの反発力を軽減。立ち仕事での足・腰の疲れを軽減されます。 安心の国内産
材質ポリプロピレン合成・EVAエラストマ配合
クッション性があり、体重を分散して床面からの反発力を軽減。立ち仕事での足・腰の疲れを軽減されます。 安心の国内産
材質ポリプロピレン合成・EVAエラストマ配合
関連キーワード