29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PET繊維で強力吸油・吸水。転倒事故の防止や美観維持に役立ちます。カッターやハサミで自由にカットができるため、広さや形状に合わせた施工が簡単に行えます。
用途吸油・吸水用マット。 その他(防炎性能登録番号)E2120054
1袋(5枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れなどが目立ちにくいです。約7mm厚のクッション性で疲労軽減性があります。表面は構成繊維の樹脂化で、耐摩耗性・汚れ物質のカキトリ性を付与します。オイル専用の吸油マットです。吸油量は従来品の1.5倍です。比較的軽量です。
用途オイル用、クッションマット、油の飛散がある作業現場などに 材質ポリプロピレン繊維100% トラスコ品番404-0341 種別オイル専用 幅(mm)900 厚さ(mm)7 質量(kg)13 長さ(m)20 吸収量(油)100L/巻 アズワン品番65-0331-40 吸油量(L/m2)5 関連資料(2.62MB)
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

各吸油マットを面ファスナーで固定する共通ベース
用途吸油マット専用ベース その他別売りのウール吸油マットと併用してご使用下さい。 材質N.B.R.、P.V.C.特殊配合
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 ダークグレー 適合規格防炎適合品 幅(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 質量(kg)約6.8 ダークグレー 長さ(m)30 適合規格防炎適合品 幅(cm)90 寸法(cm)90×30×2 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約51.3
1巻
32,980 税込36,278
4日以内出荷

吸水、吸油性能に優れた玄関マット。 長さ約14mmの高密度パイルは踏み心地にも優れ、高級感を演出します。 再生ナイロンを使用した環境にも優しい商品です。 裏面は特殊合成ゴムを採用。しっかりと滑り止め効果を発揮します。
厚さ(mm)約14 材質表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)吸油マットDP-H
厚みを抑えたスタンダードタイプ。
厚さ(mm)約1.5 材質PET(表面)、PE(裏面) 寸法(mm)900×20000 幅(mm)900 長さ(m)20 質量(kg)約6.3 アズワン品番65-1920-47
1巻
27,980 税込30,778
9日以内出荷

抜群の吸油速度・吸水能力。経済的なカットタイプ。裏面にラミネート加工を施しているので、油などが床にしみ出さない。摩耗に強いマット。
用途吸油マット、長尺、ランナー、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに 材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン トラスコ品番323-6153 幅(mm)900 厚さ(mm)4.0 長さ(m)20 吸収量(油)40L/1本 関連資料(2.62MB)
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

粘着マットや吸油マットをはめ込んで使用する滑り止めマットベース
厚さ(mm)約8 種別吸油マットベース 仕様マグネットテープ付 その他マットは別売りです。 材質合成ゴム
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
対応オイル エスコ品番EA929DL-2 材質NBR、PVC、特殊配合 寸法(mm)900×1500
1個
31,700 税込34,870
翌日出荷

耐油クッションマットFW テラモト 動画あり
「NBR」を使用しているので、油によるマットの品質劣化を防止します。クッション性があるので疲労・転倒時のケガ防止、底冷えも軽減。
用途耐油マット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに 材質NBR 厚さ(mm)16 関連資料(2.62MB)
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厨房作業で靴底についた油汚れを洗い場の水・洗剤などをしっかり吸収。店内を美しく清潔に保ちます。
材質表面:ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂) 厚さ(mm)約5.5 寸法(mm)900×1500 グレー
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。 難燃性の素材で耐久性にも優れています。圧縮加工で耐久性に優れています。 ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。 難燃性の素材を使用しております。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。 グリーン タイプロールタイプ 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×5 吸油量(L/巻)100
1巻
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。 難燃性の素材で耐久性にも優れています。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。 材質天然繊維主体、(裏面)ポリウレタン グレー トラスコ品番791-5829 質量(kg)6.2 タイプロールタイプ 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×2 吸油量(L/巻)81.6
1巻
48,980 税込53,878
翌日出荷

1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マット上にちりばめた無数のチップでスリップを防止し安全性が向上します。 適度の弾力と空気層で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040034)。
用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の激しい場所。 仕様ロールタイプ 厚さ(mm)14
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品です。油だけでなく、水分も吸収する万能型マットです。工場出入り口、作業場通路で靴裏油や飛散油の吸着に最適です。
用途オイル・水用。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。 吸収量(油)81.6L/巻 グレー 幅(mm)900 長さ(m)25 厚さ(mm)2 質量(kg)5.6 トラスコ品番392-5986 種別オイル/水用 材質天然繊維主体(ウール)、ポリプロピレン タイプロールタイプ 吸油量(L/m2)3.2
1巻
35,980 税込39,578
3日以内出荷

優れた耐水・耐油性とクッション性で現場の足元環境をサポート。穴が開いているので、マット面も油などの逃げ道が確保でき、マットの滑りを抑えます。(吸水・吸油率約1%未満)
用途耐油マット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに 材質NBR 厚さ(mm)16 関連資料(2.62MB)
1枚
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸収量は自重の約2.7倍。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。 簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。 裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。 毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。
材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン エスコ品番EA997RB-80 性能防炎 幅(mm)900 厚さ(mm)4 質量(kg)約120 長さ(m)20
1個
43,500 税込47,850
翌日出荷

卓越した吸油性能と豊かなクッション性を兼ね備えた吸油マット。 マット表面は食いつきの良い樹脂加工により、スリップを防止し、靴底の汚れも落とします。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。 用途に合った長さにカットできます。 床にこぼれた油も靴底についた油も吸収します。
用途疲労軽減・足元の冷え防止 材質ポリプロピレン エスコ品番EA997RB-70 厚さ(mm)7 質量(kg)約13 寸法(m)0.9×20
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

施盤、切削、プレス機械まわりにご使用ください。 漏油、飛散油を吸着し、作業環境を美化します。 油によるスリップ事故を防ぎ、作業現場の安全性を保ちます。 使用現場に合わせ、ハサミで寸法をカットできます。安全靴裏の油を吸着します。
用途生産ライン・切削機械など周辺・漏油 対応オイル 材質ウール、ポリプロピレン、ポリエステル 長さ(mm)5000 形状マット状 幅(mm)900 厚さ(mm)0.2 質量(kg)11.25 グレー 吸着量(L/枚)16.3
1箱(10本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

厚さ約17mmのクッション性が体重負担を軽減。 床からの冷気を遮断。足の冷えを防ぎ、温かく作業ができる。 水・油に強い。 摩擦力が大きく、滑りにくい。 床面保護や工具置きに最適。 立ち仕事・ヒザ付き仕事。 抗菌・耐燃性
タイプ穴あき 材質ニトリルゴム、ポリウレタン 厚さ(mm)17 ブラック
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然繊維を主体原料とした製品で、クッション性に優れた3層構造になっております。
用途ロール形状で通路に最適。 材質天然繊維主体 長さ(mm)5000 形状マット状 幅(mm)900 厚さ(mm)7 質量(kg)9 吸着量(L/枚)20
1箱(10本)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

‐ オイルグリップNEOⅡ 大一産業 動画あり
水・油を確実に吸収、拡散を防ぎ、スリップ事故を防ぎます。わずか2mmと薄いので、つまづき、台車のひっかかりが起きにくい仕様です。吸収した液体が床面にしみ出さない裏面コーティング加工付き。カッター・はさみなどで敷きたい場所にあわせてカットが可能です。裏面はズレが起きにくい仕様になっています。(Pタイルなどの平滑床に限ります)
用途吸水・吸油マット 厚さ(mm)2 質量(kg)9.2(1巻当り) ダークグレー 材質(表面/裏面)ポリプロピレン/ポリエチレン・ポリオレフィン 幅×長さ(mm)900×20000 吸収量(L)約28.8(1巻当り)
1巻(900mm×20m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

サンワサプライ疲労軽減導電マット
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。 導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。 耐水、耐油、耐菌性に優れています。 薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。 昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。 表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。 マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質ゴム化ジェルフォーム 仕様導電性能:1×10の8乗±1Ω 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×12.7 機能防炎、抗菌性能試験基準合格品 耐熱温度(℃)60 アズワン品番64-0903-70 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

クリーンテックス・ジャパンオーソペディックマット
エコ商品
内包するマイクロバブルが、体重を分散・吸収。復元性に優れ長期間の使用に適した疲労軽減マット。床からの反発力を約70%吸収、長時間の立ち作業による疲労を軽減し、床からの冷気も防止します。火・熱、冷気、油、薬品・水に強いため、特殊な薬品や油を仕様する工場、低温環境や火の粉が散る環境などあらゆる環境でお使いいただけます。マット端を斜めにカットしているため、台車でも簡単に通行できます。
用途工場、現場、オフィス、レジ裏などの立ち作業場所に適しています。 材質発泡合成ゴム 厚さ(mm)約 17 ブラック 防炎性能試験番号E2230360 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エー・エム・プロダクツプロマット[[R上]]グリーン
エコ商品
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途オイル・水・溶剤用。 仕様防炎適合品:E2180275 トラスコ品番250-1893 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)900 厚さ(mm)4 グリーン 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)油:65/巻
1巻
39,980 税込43,978
当日出荷

立ち仕事用に。
仕様耐油、耐水仕様、制電・抗菌タイプ、表面は滑りにくいダイヤモンドパターン 材質NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)1.6 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×16
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-103 厚さ(mm)約17 寸法(mm)900×1500 質量(g)約3290 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷