水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
抜群の吸油速度・吸水能力。経済的なカットタイプ。裏面にラミネート加工を施しているので、油などが床にしみ出さない。摩耗に強いマット。
用途吸油マット、長尺、ランナー、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン
トラスコ品番323-6153
幅(mm)900
厚さ(mm)4.0
長さ(m)20
吸収量(油)40L/1本
関連資料(2.62MB)
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです。
用途組立ラインや厨房の作業場での疲労軽減、滑り防止に。
材質表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
色グリーン
幅(mm)900
厚さ(mm)5.5
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容マット+ベース
長さ(mm)1200
幅(mm)900
厚さ(mm)18
質量(kg)7.8
防炎性能試験番号EO.950548
厨房作業で靴底についた油汚れを洗い場の水・洗剤などをしっかり吸収。店内を美しく清潔に保ちます。
材質表面:ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)
厚さ(mm)約5.5
寸法(mm)900×1500
色グレー
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ダスト捕集&吸水の「ツイン」機能
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。
用途泥砂の多いハードな環境から厨房など水気の多い場所まで使用いただけます。
材質表:原着ナイロン89%/PETモノフィラ11%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約10
疲労軽減、滑り防止用マット。
オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に
色グリーン
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-105
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)900×1800
質量(kg)6.6
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
疲労軽減、滑り防止用マット。
オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に
色グリーン
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-103
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)900×1200
質量(kg)4.4
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
PET繊維で強力吸油・吸水。転倒事故の防止や美観維持に役立ちます。カッターやハサミで自由にカットができるため、広さや形状に合わせた施工が簡単に行えます。
用途吸油・吸水用マット。
その他(防炎性能登録番号)E2120054
関連キーワード