コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工両面エンボス
材質PVC
厚さ(mm)15
色ブラック
耐熱温度(℃)60
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。
色ブラック
材質ニトリルゴム、ポリウレタン
厚さ(mm)17
タイプ穴なし
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。4辺テーパー構造でつまづき軽減。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
厚さ(mm)9
材質発泡PVC
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
厚さ(mm)12
材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
厚さ約17mmのクッション性が体重負担を軽減。
床からの冷気を遮断。足の冷えを防ぎ、温かく作業ができる。
水・油に強い。
摩擦力が大きく、滑りにくい。
床面保護や工具置きに最適。
立ち仕事・ヒザ付き仕事。
抗菌・耐燃性
タイプ穴あき
材質ニトリルゴム、ポリウレタン
厚さ(mm)17
色ブラック
優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。
マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。
荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
用途立ち作業の足元用マット、コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に最適
厚さ(mm)12.5
色黒/黄
内包するマイクロバブルが、体重を分散・吸収。復元性に優れ長期間の使用に適した疲労軽減マット。床からの反発力を約70%吸収、長時間の立ち作業による疲労を軽減し、床からの冷気も防止します。火・熱、冷気、油、薬品・水に強いため、特殊な薬品や油を仕様する工場、低温環境や火の粉が散る環境などあらゆる環境でお使いいただけます。マット端を斜めにカットしているため、台車でも簡単に通行できます。
用途工場、現場、オフィス、レジ裏などの立ち作業場所に適しています。
材質発泡合成ゴム
厚さ(mm)約 17
色ブラック
防炎性能試験番号E2230360
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。
用途立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
厚さ(mm)12
色黒×黄
材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
寸法(縦×横)(cm)90×150
アズワン品番65-1338-68
1枚
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-103
厚さ(mm)約17
寸法(mm)900×1500
質量(g)約3290
タイプ穴なし
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
関連キーワード