厚さ約6mmの超薄型タイプ
薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約5
クラシカルな印象の上品な商品です。廊下敷きとしても、キッチンマットとしてもご使用頂けます。表地には丈夫で汚れにくいナイロンを使用しているため耐久性にも優れた商品です。裏面にはすべりにくい加工を施しています
混率(%)【表地】ナイロン100・【裏地】合成ゴム(すべりにくい加工)
孟宗竹の表面付近の目がぎっしり詰まった部分のみを使用した竹ラグです。表面部分は特に汚れにくく耐久性に優れ、熱伝導率が高いため、ひんやり感も抜群です。表面の肌触りを滑らかにするため、また竹の色を揃えるためにUV塗装を施しています。また無垢材を使用し、あたたかみのある質感に仕上げました。スモークすることで色を出しています。染料、顔料は使用していません。シンプルな糸無しの張り付けタイプです。素材は皮下17mm幅の竹ヒゴを使用しています。17mmの竹ヒゴは大きく育った竹からしか取れない素材です。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
材質表地/竹・裏地/不織布・ヘリ/PP
色ライトブラウン
寸法(cm)80×240
アズワン品番64-8016-38
1個
¥7,970
税込¥8,767
5日以内出荷
現代のライフスタイルに合う、洗練されたモダンなデザインの廊下敷きです。国産(九州産)のい草を使用しています。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用などがあります。また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出ます。い草に青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)裏にはフローリングを傷つけにくいよう不織布を貼っています
材質表地/い草(九州産)
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
関連キーワード