こんなお得な商品も!

コンビマット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
頑丈で、雪や荒泥落とし効果も抜群のマットです。
厚さ(mm)約22
種別玄関マット
材質(ブラシ部)コイヤーファイバー、P.P
材質(鉄線・縁)スチール亜鉛メッキ
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。
パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。
業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約5
こんなお得な商品も!

玄関 マット PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)13
防炎性能試験番号EO.960504
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20
材質硬メッキ鉄線、PET
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超速乾仕様。
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。
超速乾:従来品と比べ約2倍の乾燥スピード
極太モノフィラ素材を使用し、ハード系のマットでありながら毛羽の付きにくい素材です。
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です。
材質表:原着ナイロン68%/原着再生ポリエステル32%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
色ダーク・グレー
厚さ(mm)9
規格防炎認定商品
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
太い葉で靴底の泥や粗土砂、雪をきれいに落とします。
マット上に土砂が残らず除塵効果を損ないません。
用途屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
材質特殊ポリエチレン
厚さ(mm)約34
質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)408×600
こんなお得な商品も!

コンビマット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
靴底についた汚れを確実にブラッシングで落とすリバーシブルタイプの出入口用マットです。
用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに
色グリーン
厚さ(mm)24
仕様泥抜き穴あり
関連資料(2.62MB)
用途現場事務所等の泥落としに
材質スチール・ナイロン
エスコ品番EA997RX-6
厚さ(mm)16~17
寸法(mm)360×600
質量(kg)約1.6
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。
ブラシ以外の部分は孔が開いており、非常に水はけの良いマットです。
用途屋外用玄関マット、泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
色グリーン
仕様泥抜き穴あり
厚さ(mm)11
靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。
用途屋外用玄関マット、泥落としマット
材質硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ
仕様泥抜き穴あり
厚さ(mm)25
靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。
密度の高いブラシを使用しているため、靴底に付いた泥、砂をしっかり落とすことができます。
用途屋外用玄関マット、泥落としマット
材質硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ、毛:パーム/ポリプロピレン(PP)
色茶/グリーン/ピンク
仕様泥抜き穴あり
厚さ(mm)25
表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。
落とした泥や砂はマット内に留まるためマットしたの床を汚しません。
用途屋外用玄関マット、泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
色グリーン
仕様泥抜き穴なし
厚さ(mm)11
外用玄関マットです。靴の泥などを落としてくれます。汚れたら水で洗い流せます。玄関をおしゃれに彩ってくれる商品です
混率(%)【表地】ポリエステル100(カットパイル)・【裏地】合成ゴム
関連キーワード