ブテン・ブタンを原料として合成された低粘度イソパラフィン系炭化水素を基油とする合成系特殊低粘度油です。
仕様硫黄分:1ppm以下
色【セーボルト】+30
容量(L)200
引火点(℃)142
流動点(℃)-55
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:8.7
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.828
化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
関連キーワード