2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアカット FS25
新規の油性向上剤とミスト防止剤を配合した、非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。非鉄金属から低炭素鋼、低合金鋼など幅広い材料の切削加工に対応できます。 高度精製した基油に特殊な油性向上剤を配合していますので、良好な切削性能を示します。 新規のミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。 低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。 浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易にみることができます。 適正な粘度の高度精製基油を使用していますので、肌荒れなどを抑制します。
用途非鉄金属や低炭素鋼、低合金鋼などの軽切削加工。 容量(L)20 引火点(℃)210 外観無色透明~淡黄色 流動点(℃)-12.5 危険等級 動粘度(mm2/s)24.3(40℃)、4.66(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.868 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
8日以内出荷