カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • 工業用潤滑油(3)
絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • コスモ石油(1)
内容量(L)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 200(2)
粘度
  • 10(1)
  • 30(1)
  • 220(1)
引火点(℃)
  • 222
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 164(3)
  • 168(6)
  • 170(3)
  • 172(4)
  • 174(5)
  • 176(4)
  • 178(4)
  • 180(4)
  • 182(3)
  • 198(3)
  • 212(4)
  • 216(3)
  • 220(4)
  • 228(3)
  • 230(6)
  • 256(4)
  • 258(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切削油」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ クリーンカット CY350 コスモ石油コスモ クリーンカット CY350コスモ石油
17,980税込19,778
1缶(18L)
4日以内出荷
高粘度で極圧性・潤滑性に優れています。 広範囲な重切削加工の使用が可能です。 高引火点で、消防法危険物の第4類第4石油類に属します。
用途ブローチ、タップ、ねじ切りに容量(L)18引火点(℃)222流動点(℃)-7.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:33.4危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.901色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)28.8硫黄分(%)1.9危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
リライアプレス RA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアプレス RAENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えられます。 潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。 SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板などの深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。危険等級危険物の類別第四類銅板腐食1(100℃、1h)危険物の性状非水溶性
リライアカット AE ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット AEENEOS(旧:JXTGエネルギー)
29,980税込32,978
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
特殊な高引火点 合成油を基油とし、引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら可燃性液体類(リライアカットAE-P 20,25)および第4石油類(リライアカットAE 10)に分類される商品です。 基油自身の優れた 油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等を図ります。 特殊な活性硫黄型極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。 合成油を使用していることから、粘度指数が高く、流動点が低いため幅広い温度範囲で使用できます。 化学的安定性に 優れる合成油を使用しているため、植物油系切削油に比べ長期間の使用が可能です。
用途合金鋼やステンレス鋼などの自動盤加工、研削加工、BTA加工やガンドリル加工などの深穴加工、ドリル、リーマ、ねじ切り加工などのマシニングセンタでの各種加工。粘度10引火点(℃)222外観淡褐色流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)11.2(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.893色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら