5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENEOS(JXTGエネルギー)ユニウェイ D
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.32 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温 適合範囲油圧機器
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

摺動面にかかる荷重および滑り速度の大小にかかわらず、スムーズなスタートが可能でスティックスリップを防止します。 水溶性切削油が飛散しても、加水分解しにくく、洗い流されにくい油性剤を使用しております。 水溶性切削油に混入した場合、細菌などの栄養源となる成分を極力排除しているため、水溶性切削油の耐腐敗性の低下が少ない摺動面油です。 水溶性切削油剤の乳化破壊を引き起こしやすい金属分を使用しておりません。 水溶性切削油との分離性を向上させる抗乳化剤を配合しております。このため、水溶性切削油に与える影響が少ない摺動面油です。
用途あらゆる工作機械に使用できる摺動面油で、特に水溶性切削油を使用している加工工程の機械に最適。 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)