6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲油圧機器 仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性や長寿命性が優れており、建設機械用途に最適な油圧作動油です。 耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。 高度精製基油と高性能酸化防止剤の採用により、高温使用時のスラッジ生成量が極めて少なく、バルブの作動不良やフィルター閉塞などのトラブルを防止します。 スティックスリップ防止剤の採用により、油圧シリンダの異常音発生を防止します。 従来の非亜鉛系油圧作動油に比べてブレーキトルク性能が優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。 250℃以上の引火点を保証した可燃性液体類に分類される 商品です。
用途建設機械、鍛造プレスなどの大型産業機械、 産業車両の油圧装置 適合範囲油圧作動 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.07
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた熱安定性、酸化安定性を備えた高引火点耐摩耗性作動油。 工作機械や一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。 250℃以上の高い引火点を有しています。 粘度指数が高い。熱安定性、酸化安定性が優れています。 摩耗防止性に優れています。錆止め性、腐食防止性に優れています。 油性特性・水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック 流動点(℃)-17.5 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃×3H)1 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.60
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた生分解性を有しています。 植物油系生分解性作動油と比較し、優れた耐酸化安定性を有しています。 粘度指数が高く、幅広い温度領域で使用できます。 鉱物油系作動油と同様の廃油処理ができます。 引火点250℃以上を有する為、危険物から除外され、可燃性液体類に分類されます。 環境に優しい製品です。
用途屋外で使用される各種油圧装置の生分解性作動油として。 適合範囲油圧作動 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度精製された高引火点基油に非Zn系添加剤を使用し、優れた熱安定性、酸化安定性を備えたノンスラッジタイプの高引火点耐摩耗性作動油。 特に、射出成型機、一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。 引火点が高く、安全に使用できます。特に引火点は250℃以上を保持し、消防法上非危険物となり、可燃性液体類としての取扱いが可能です。 粘度指数が高いため、広範囲の温度で使用できます。 非Zn系添加剤を使用しているため、熱安定性、酸化安定性が高く、長期間安定して使用できます。 潤滑性、耐摩耗性に優れています。 錆止め性、腐食防止性に優れています。 油性特性が優れています。 水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック 流動点(℃)-17.5 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃×3H)1 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.20
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.12 銅板腐食(100℃×3H)1 仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11 容量(L)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)