2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮した簡易パッケージモデル 使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス 手になじむデザイン デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m 古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
インターフェースUSB 付属品本体、取扱説明書 質量(g)約87 ケーブル長(m)約1.25 対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプIR LED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×42×108 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすくシンプル機能に絞った、スタンダードマウス 手に馴染むエルゴノミクスデザイン デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
インターフェースUSB Type-A 付属品取扱説明書 質量(g)約83 ケーブル長(m)約1.25 対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプIR LED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×36×103 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)